Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curved Pendelprofil silber LKDIP060R05.090OAGsi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curved Pendelprofil silber LKDIP060R05.090OAGsi
Curved Pendelprofil silber LKDIP060R05.090OAGsi
Artikel-Nr.:
     3518I-73767122
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     659994
EAN/GTIN:
     4043544791894
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Curved Pendelprofil silber LKDIP060R05.090OAGsi

Lichtkanal 060 Curved Pendelprofil für architektonisch organische Lichtgestaltung, kombinierbar mit linearem Lichtkanal 060 Direkt-Indirekt, hochwertiges extrudiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumprofil (Radius: 513 mm, Winkel: 90°), Lichtlenkung durch hocheffiziente Standardfolie "
opal diffus"
(Vorteile: keine Stoßkanten, durchgängiges homogenes Lichtbild über die ganze Folienlänge), Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen

Schutzart: IP20
Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 1278 x 1278 x 90 mm
Gewicht: 3.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1278 mm
Breite:
1278 mm
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 550,54*
€ 644,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 552,30*
€ 644,69*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,15*
€ 766,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,14*
€ 751,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,17*
€ 734,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,59*
€ 709,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,54*
€ 655,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.