Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5 0035810/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3518I-85699516
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035810/300
EAN/GTIN:
     4044774717364
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5 0035810/300

UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 696,861*
€ 739,80*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 698,14*
€ 740,32*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 739,80*
€ 880,362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 735,51*
€ 875,2569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 720,87*
€ 857,8353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 711,942*
€ 847,21098
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 696,861*
€ 829,26459
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 2,32287* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.