Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte direkt 3000K 13730183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte direkt 3000K 13730183
LED-Pendelleuchte direkt 3000K 13730183
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-86154940
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13730183
EAN/GTIN:
     4251433943778
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

LED-Pendelleuchte direkt 3000K 13730183

LED-Pendel-Flächenleuchte, DALI dimmbar, strukturschwarz, quadratisch. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 44 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,74*
€ 343,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 286,46*
€ 345,78*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 288,01*
€ 347,06*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 323,46*
€ 385,58*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,06*
€ 413,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,59*
€ 393,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,84*
€ 380,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,01*
€ 342,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13700163
ab € 240,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13700173
ab € 240,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13700183
ab € 241,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13700164
ab € 241,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13700174
ab € 241,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13700184
ab € 240,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.