Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25 0035800/300


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-92184366
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035800/300
EAN/GTIN:
     4044774716992
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25 0035800/300

Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw., Trockene und feuchte Räume, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinnt, Paarverseilter (TP)-Aufbau, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Guter Schutz gegen die kapazitive Beeinflussung durch äußere elektrische Felder (z.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
300
€ 65,00*
ab € 0,65834*
€ 0,81834*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,66331*
€ 1,10331*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 0,81834*
€ 0,97382
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,65834*
€ 0,78342
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 245,502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.