Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 940, ws, Sensor EPURIA DI #70497999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 940, ws, Sensor EPURIA DI #70497999
LED-Stehleuchte 940, ws, Sensor EPURIA DI #70497999
Artikel-Nr.:
     3518I-98152202
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     70497999
EAN/GTIN:
     9010299501028
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 940, ws, Sensor EPURIA DI #70497999

LED Stehleuchte mit prismatischer, Leuchtdichte reduzierender Optik (LRO), Gesamtleistung: bis zu 118 W, mit SensControl (Tageslicht- und Bewegeungssteuerung) ausgestattete Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50.000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes, Farbtoleranz (initial MacAdam): symmetrische Lichtlenkung in beiden Lichtanteilen, Direktanteil basierend auf prismatischer, Leuchtdichte reduzierender Optik (LRO) für entblendete Lichtverteilung mit L65 < 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,32*
€ 806,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,52*
€ 791,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,86*
€ 769,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,52*
€ 745,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,96*
€ 693,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.