Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 150cm x 150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 150cm x 150m
Luftpolsterfolie 150cm x 150m
Luftpolsterfolie 150cm x 150m
Artikel-Nr.:
     353-141159
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     141159
EAN/GTIN:
     4046895009458
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Die coextrudierte Luftpolsterfolie ist eine mehrschichtige Folie. Diese ist druckstabil, reißfest und durchstoßfest. Im Vergleich zu herkömmlichen monoextrudierten Folien kann Material eingespart und gleichzeitig die gewünschte Stabilität und Reißfestigkeit erreicht werden. Gleicher Schutz bei geringerem Materialeinsatz schont damit auch die Umwelt. Die Eigenschaften im Überblick: • 2-lagig • mindestens 50% Recycling-Anteil enthalten • Noppendurchmesser ca. 10 mm • Noppenhöhe ca. 3,2 mm Verwendung: • Oberflächenschutz • Hohlraumausfüllung • Langzeitpolsterung • bewährter Schutz gegen mechanische Schäden
Weitere Informationen:
Länge:
150 m
Breite:
150 cm
Farbe:
transparent
Stärke:
40 my
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 150cmx150m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 150m, Luftpolsterfolie,Schutzfolie,Noppenfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
102
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,27*
€ 103,13*
3 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 111,74*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Spule (ab € 74,27* pro Spule)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.