Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag 135x135x130cm für Mineralwolle, 250kg Traglast, 2,4cbm, mit KMF-Warnhinweis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag 135x135x130cm für Mineralwolle, 250kg Traglast, 2,4cbm, mit KMF-Warnhinweis
Bigbag 135x135x130cm für Mineralwolle, 250kg Traglast, 2,4cbm, mit KMF-Warnhinweis
Bigbag 135x135x130cm für Mineralwolle, 250kg Traglast, 2,4cbm, mit KMF-Warnhinweis
Artikel-Nr.:
     353-167673
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     167673
EAN/GTIN:
     4046895003340
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Der Bigbag für die Entsorgung künstlicher Mineralfaser (KMF) mit Volumen 2,4 cbm.

  • Innenmaß: 135x135x130 cm
  • PP-Bändchengewebe: beschichtet
  • mit KMF-Warnhinweis
  • UV-stabilisiert: 150 KLY
  • Hebeschlaufen: 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • Konstruktion: oben mit Schürze zum Verschließen, Boden geschlossen
  • Traglast (SWL): 250kg
  • Sicherheitsfaktor SF: 5:1
  • Menge pro Karton: 10 Stück
  • Menge pro Palette: 135

Abbildung dient als Beispiel und kann produktionsbedingt abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Druck:
KMF-Warnhinweis
Extras:
Schürze zum Zubinden
Höhe:
130 cm
Länge:
135 cm
Material:
PP-Bändchengewebe (beschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Traglast SWL:
250 kg
Breite:
135 cm
Weitere Suchbegriffe: bausack, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,Mineralwollsäcke,Mineralwolle,Miwo,KMF,big bag,big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 135 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 270 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
135468
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.