Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtpalette 1.000x1.200x150mm 800kg - nestbar, ohne Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtpalette 1.000x1.200x150mm 800kg - nestbar, ohne Rand
Leichtpalette 1.000x1.200x150mm 800kg - nestbar, ohne Rand
Artikel-Nr.:
     353-190431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046895011680
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette

Leichtpalette 1.000x1.200x150mm 800kg - nestbar, ohne Rand

Effizient, robust und vielseitig: Die Leichtpaletten für Ihren Export- und Einwegversand

Dank ihres äußerst geringen Eigengewichts sind unsere Leichtpaletten die ideale Lösung für den Export sowie den Einwegversand. Ihr geringes Gewicht ermöglicht ein müheloses manuelles Handling, während sie sich platzsparend ineinander stapeln lassen.
Darüber hinaus sind die Paletten für den 4-seitigen Zugang mit handelsüblichen Hubwagen und Gabelstaplern optimiert, was eine flexible und effiziente Handhabung garantiert.

Technische Daten und Belastbarkeit: Unsere Kunststoffpaletten überzeugen durch hohe Belastbarkeit: Bei gleichmäßiger Flächenbelastung beträgt die statische Tragfähigkeit bis zu 2.500 kg, während während des Transports eine dynamische Last von bis zu 800 kg getragen werden kann. Hinweis: Für die Regallagerung sind diese Paletten nicht vorgesehen.

Vorteile unserer Kunststoffpaletten:

  • Hygienisch und leicht zu reinigen: Ideal für Branchen mit hohen Sauberkeitsstandards.
  • Beständig gegenüber Feuchtigkeit und Schädlingen: Perfekt für den Export in verschiedene Klimazonen.
  • Temperaturbeständigkeit: Widerstandsfähig gegenüber Temperaturschwankungen.
  • Leicht und robust: Optimal für den Einsatz in automatisierten Lagersystemen.
  • Nachhaltigkeit durch Wiederverwendbarkeit: Lange Lebensdauer und Wiederverwendbarkeit machen die Palette besonders umweltfreundlich.
  • Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen: Durch ihre Langlebigkeit, Wartungsfreundlichkeit und Beständigkeit sind unsere Kunststoffpaletten vielseitig einsetzbar. Sie werden unter anderem in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie sowie der Automobilindustrie geschätzt.

Eigenschaften:

  • Typ: Industriepalette
  • Oberdeck: Durchbrochen
  • Farbe: Grau
  • Material: Recyceltes PE-Material
  • Länge: 1000 Millimeter
  • Breite: 1200 Millimeter
  • Höhe: 150 Millimeter
  • Traglast statisch: 2500 kg
  • Traglast dynamisch: 800 kg
  • Traglast im Hochregal: 0 kg
  • Nestbar: Ja
  • Anzahl Füße: 9 Stück
  • Temperaturbeständigkeit: –10° C bis +60° C
  • Gewicht: 6.5 kg
  • Anzahl pro Stapel: 40 Stück
  • Traglast im Hochregal: 0 kg
  • Nestbar: Ja
  • Anzahl Füße: 9 Stück
  • Temperaturbeständigkeit: –10° C bis +60° C
  • Setzen Sie auf unsere Leichtpaletten und profitieren Sie von optimierten Prozessen, Effizienz und höchster Flexibilität!

Weitere Informationen:
Typ:
Industriepalette
Oberfläche:
Durchbrochen
Material:
Recyceltes PE-Material
Länge:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
150 mm
Tragkraft dynamisch:
800 kg
Tragkraft statisch:
2500 kg
Gewicht:
6,5 kg
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Leichtpalette, hygienepalette, Kunststoffpalette,Leichtpalette,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.