Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP SIL 460; Ø:175; L:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131822/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131822/full/Norres-Logo.jpg
CP SIL 460; Ø:175; L:3m
Artikel-Nr.:
     3551-46001750000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46001750000-3
EAN/GTIN:
     4049645270535
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP SIL 460; Ø:175; L:3m

Klemmprofilschlauch, (bis +280°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe
  • hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 |sehr gut hitzebeständig |zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmpr|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -70°C bis 260°C |kurzzeitig bis 280°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 175
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 85,11667*
€ 96,32667*
5 Tage
15
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 97,96*
€ 116,77*
9 Tage
45
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,40667*
€ 119,30667*
2 Tage
11
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 119,31*
4 Tage
15
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 119,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 96,32667*
€ 114,62874
pro Meter
ab 6 Meter
€ 95,58667*
€ 113,74814
pro Meter
ab 15 Meter
€ 92,82667*
€ 110,46374
pro Meter
ab 30 Meter
€ 90,65667*
€ 107,88144
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 85,11667*
€ 101,28884
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 288,98001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.