Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Lupenleuchte LED mit Adapter, dimmbar / 12W/ 3,5 Dioptrien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
avero Lupenleuchte LED mit Adapter, dimmbar / 12W/ 3,5 Dioptrien
avero Lupenleuchte LED mit Adapter, dimmbar / 12W/ 3,5 Dioptrien
Artikel-Nr.:
     3551-50502097
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     50502097
EAN/GTIN:
     4049751683762
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen leuchte

avero Lupenleuchte LED mit Adapter dimmbar / 12W/ 3,5 Dioptrien BxTxH: 225x225x30mm Aluminium eloxiert


Produktdetails:


federentlastetes Gestänge, Länge: 402 + 421 mm

ergonomisch geformte Knebelschrauben für werkzeugloses Einstellen

2D-Gelenk zum Drehen des Leuchtenkörpers

besonders energiesparende, dimmbare LED-Module

Lichtfarbe: neutralweiß 5000 Kelvin

Kunststoff-Lupe mit 3,5 Dioptrien

großes Sichtfeld mit 153 mm Durchmesser

Farbe: Aluminium eloxiert

Weitere Suchbegriffe: Betriebsausstattung Werkstatteinrichtung Avero Zubehör Avero Zubehör Lupenleuchte LED Leuchte Lupen-Leuchte Lupenlampe Lupenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,15*
€ 1.037,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,34*
€ 1.035,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,13*
€ 1.012,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,87*
€ 979,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,43*
€ 915,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.