Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Gitterböden C0106-0016Bito Gitterböden C0106-0016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Gitterböden C0106-0016Bito Gitterböden C0106-0016
Bito Gitterböden C0106-0016Bito Gitterböden C0106-0016
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C0106-0016
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0106-0016
EAN/GTIN:
     4250692963664
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
  • Breite: 1100 mm
  • Länge: 3300 mm
  • Maschenweite: 66x33 mm
  • Regaltiefe: 1100 mm
  • Traversenlänge: 3300 mm
  • Ausführung: 2-teilig
  • Farbe: verzinkt
  • Pos.: D
  • Tragkraft/Fachebene: 3600 kg
  • Traglast: 3600 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 289,89*
€ 347,01*
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,52*
€ 424,07*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 359,44*
€ 424,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,25*
€ 441,21*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,57*
€ 443,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,07*
€ 504,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,20*
€ 498,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,89*
€ 472,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,94*
€ 453,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,52*
€ 430,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.