auf Aluminiumdruckgussfelge
und Präzisions-Rillenkugellager
inkl. Fußschutz montiert
Shorehärte: 72° + 5° Shore A
Temperaturbeständing von -20°/+80°C
BH: 155 mm
GR-PL: 80 x 4 x 105 mm
SE: 75/80 x 60 mm
Traglast: 200 kg
EAN-Nr.: 4035694032606