• kompakte Bauform • Eingang 100-240V 50/60Hz • Ausgang USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A • Ausgang USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 9V/2,22A, 12V/1,5A • Ausgang USB-C und USB-A gleichzeitig: 5V/3A • max. 20W • Quickcharge-Funktion - lädt bis zu 4x schneller als Standardladegeräte (in ca. 30min von 0 auf 50 ) • kompatibel für Hersteller wie Apple iPhone oder iPad, Samsung Galaxy Serie, Sony, Huawei, LG oder Xiaomi • kompatibel zu folgenden Apple iPhone Modellen: iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2. Generation), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple iPad Modelle: 12,9" iPad Pro (4. Generation), 12,9" iPad Pro (3. Generation), 12,9" iPad Pro (2. Generation),12,9"" iPad Pro (1. Generation), 11"" iPad Pro (2. Generation), 11" iPad Pro (1. Generation), 10,5" iPad Pro, iPad Air (4. Generation), iPad Air (3. Generation), iPad (8. Generation), iPad (7. Generation), iPad mini (5. Generation) oder Apple AirPods, AirPods Pro, Airpods mit kabellosem Ladecase (Gen.2) |