Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Lupenleuchte
>
Artikel
Lupenleuchte McShine "LL-52", 36 LEDs, Tisch- und Klemmleuchte, dimmbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
35L9T-1451786
Hersteller:
McShine
Herst.-Nr.:
1451786
EAN/GTIN:
4250967317406
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
• Leistung 2W • Lichtstrom 100 Lumen • schaltbar zwischen neutralweiß (4000K) und tageslichtweiß (6500K) • Betrieb an 5V USB (mobiler Einsatz mit separater Powerbank möglich) • Energieeffizienzklasse A+ • Ra >80 • Lebensdauer 30.000 Std. • Einschaltzyklen vor Defekt 20.000x • Aufwärmzeit bis zu 60 der Maximalleistung <0,5s • stufenlos dimmbar • 1,5m Zuleitung mit USB Anschluss • 100mm Echtglas-Lupe • 3 Dioptrien • Temperatureinsatzbereich -20 °C bis +40 °C
... >
Lager 35L9T
>
Werkstatt - Werkstattausstattung
>
Lupenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Lupenleuchte
,
lupenleuchte mcshine
,
lupen leuchte
,
lupenleuchte 3000k
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Arbeitsleuchte
,
ZD-127
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 35L9T
3 Tage
28
€ 5,00*
ab € 15,84*
€ 22,94*
Lager 1039
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 24,93*
€ 35,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 35L9T
Versand:
Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen