Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager SESFL204 20 x 47 x 21,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager SESFL204 20 x 47 x 21,5 mm
SNR Gehäuselager SESFL204 20 x 47 x 21,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144987
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SESFL204
EAN/GTIN:
     3413529502011
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager SESFL204 20 x 47 x 21,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
470
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
21,5
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
SESFL200
Käfig:
Stahl aus rostfreiem Stahl
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
21.5 mm
Gewicht:
470
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 52,41*
€ 69,60*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 57,41*
€ 74,05*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 57,42*
€ 74,05*
1
€ 3,19*
ab € 78,07*
€ 98,43*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.