Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank ARLON OFFICE, 5 Ordnerhöhen, 2 Glastüren m. Rahmen, 2 Melamintüren, H 2000 mm, Buche-Dekor/alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-109487
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECE490T/FAAA BUCHE/ALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank

Der Schrank Arlon Office bietet bei fünf Ordnerhöhen und 2000 mm Höhe viel dekorativen Stauraum. Die zwei unteren Fächer des Schranks Arlon Office haben zwei Melamintüren, die drei oberen sind mit zwei gerahmten Glastüren gearbeitet.
Die Schrank Arlon Office präsentiert sich in einer stilvollen und trendigen Optik. Durch das elegante Design und die schöne Kombination aus Glas- und Melamintüren passt das Möbelstück perfekt zu fast jeder modernen Einrichtung. Nutzen Sie den Schrank Arlon Office, um eine vorhandene Büro- oder Wohnzimmereinrichtung zu ergänzen. Oder gestalten Sie einen Raum mit komplett neuen Möbeln, z. B. mit Schränken, Regalen und Containern aus dem Arlon Office-Büromöbelprogramm. Mit 900 mm Breite, 450 mm Tiefe und 2000 mm Höhe ist der Schrank äusserst geräumig. Dekorationsartikel wie Vasen, Gläser und sonstige Lieblingsstücke kommen hinter den gerahmten Glastüren besonders gut zur Geltung. Hinter dem blickdichten unteren Teil des Schranks befindet sich genügend Stauraum, um Aktentenorder und Dokumente ordentlich, unsichtbar und staubfrei aufzubewahren. Insgesamt unterteilen vier höhenverstellbare Fachböden das Innere des Möbels. Hochwertige Stahlscharniere ermöglichen eine Öffnung der Flügeltüren bis zu 95 Grad. Der Schrank Arlon Office ist aus solider, melaminharzbeschichteter MDF gefertigt und wahlweise in Alufarben oder Weiss erhältlich. Abdeckplatten und Fronten sind bei alufarbenen Schränken lichtgrau oder werden von einem dezenten Buche-Dekor geschmückt, weisse Schränke haben Abdeckplatten und Fronten in Weiss oder im Nuss Canaletto-Dekor. Gerade und sicher steht Ihr Schrank dank höhenverstellbarer, Boden schonender Nivelliergleiter. Die Montage des Möbels vor Ort ist inklusive.

  • 5 Ordnerhöhen
  • 2 Glastüren m. Rahmen, 2 Melamintüren
  • Aus melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Korpus und Böden in Weiss oder alufarben
  • Korpus-Ausführung in Weiss mit Abdeckplatten in Weiss oder Nuss Canaletto-Dekor erhältlich, alufarbene Ausführung mit Abdeckplatten in Lichtgrau oder Buche-Dekor
  • Nivelliergleiter
  • 4 Fachböden, 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar, mit verdeckten Bodenträgern
  • Rückwand als Sichtwand, 8 mm in Korpusfarbe, somit frei im Raum aufstellbar
  • Griffe silberfarbig
  • Flügeltüren mit Stahlscharnieren -¿ Öffnungswinkel 95-°
  • Masse: B 900 x T 450 x H 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Glastür-Schrank, Glastüren-Schrank, Glastürenschrank, Glastürschrank, drehtürenschrank buche, drehtür schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, 109487, 109487-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 398,01*
€ 471,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 484,67*
€ 571,39*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,39*
€ 679,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,11*
€ 671,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,03*
€ 661,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,12*
€ 636,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,67*
€ 576,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.