| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-133909 Herst.-Nr.: RSG-4, LACK. RAL 6011 GRÜN EAN/GTIN: 4052462055353 |
| | |
|
| | |
| Mit mit 4 Kleingebindewannen. - Auffangvolumen 4 x 45 l
- Geeignet für Innen-und Aussenbereiche
- Stabile Konstruktion aus Stahlblech, verzinkt
- Alu-Rollladen
- Natürlicher Luftwechsel
- Abschliessbar mit Zylinderschloss
- Oberfläche: Auffangwannen und Zwischenböden verzinkt, Korpus in RAL-Farben
- Gewicht: 215 kg
- Masse: B 870 x L 1294 x H 1610 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Wannenboden, rolladenschrank, 133909, 133909-SW81, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.720,59* | € 1.875,32* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.785,18* | € 1.931,12* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.825,62* | € 1.988,42* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.838,04* | € 1.997,42* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.649,09* | € 2.835,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|