Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Luftpolster-Flachbeutel, 220 x 310 mm, 400 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153470
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     16552
EAN/GTIN:
     4030198165522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
  • besonders geeignet für den Transport elektrostatisch empfindlicher Produkte wie z. B. elektronische Bauteile
  • 3-lagig
  • antistatisch
  • Selbstklebeverschluss
  • Stärke: 100 micro,
  • mit Klappe und Selbstklebestreifen
  • Masse: 320 x 310 mm, 300 Stück
  • Masse: 220 x 310 mm, 400 Stück
  • Masse: 160 x 220 mm, 800 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Stück pro Paket:
400
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Stück/Paket:
400
Material:
Polyethylen (PE)
Folienstärke:
100 µ
Breite:
310 mm
Länge:
220 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterfolien-Beutel, Großnoppen-Luftpolsterfolie, Luftpolster-Folie, Luftpolsterfolie, Luftpolsterrollen, PE-Beutel, pe-beutel, 153470, 153470-SW81, LFP-Hochglanzfolie, LFP-Backlit, LFP-Vinylfolie, LFP-Polyester-Banner, LFP-Glossyfilm wasserbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 96,11*
€ 120,32*
€ 4,95*
ab € 98,86*
€ 124,22*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,32*
€ 143,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,15*
€ 141,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,89*
€ 135,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,03*
€ 128,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,11*
€ 114,37
pro Paket
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,24028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.