Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonanhänger 60 x 120 mm, 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-21962
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ANH11260N CHAMOIS
EAN/GTIN:
     4250510821558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

2 abgeschrägte Ecken
aus Manilakarton, chamois
mit 5 mm starker Kartonöse
neutral
lose im Karton zu je 1.000 Stück
6 verschiedene Lagerformate

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
2 abgeschrägte Ecken
Masse:
60 x 120 mm
Material:
Manilakarton
Anzahl:
1000
Breite:
60 mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, kartonanhänger gelb, anhängeschild, 21962, 21962-SW81, Warenanhänger, Hängeetiketten, Hängeschilder, Anhänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 55,21*
€ 72,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 62,56*
€ 82,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,42*
€ 98,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,51*
€ 97,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,86*
€ 93,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,29*
€ 89,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,56*
€ 74,45
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.