Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal Set OrgaNice, 9 Kabelkanäle, mit Innen- undAussenecken, L 390 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-301770
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     1400330
EAN/GTIN:
     8720246201413
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Mit dem OrgaNice Kabelkanal Set schaffen Sie Ordnung in Büros, Werkstätten und anderen Arbeitsbereichen, die grossen Kabelsalat verursachen.

Das praktische Set besteht aus neun Kabelkanälen, die jeweils eine Länge von 390 mm erreichen. Sie können diese Kanäle auch nach Bedarf zurechtsägen. Darüber hinaus enthält das Set Innen- und Aussenecken. Sie erhalten das OrgaNice Kabelkanal Set in den Farben Schwarz oder Weiss.

Die Befestigung des Kabelkanal Sets erfolgt sicher und vollkommen unkompliziert mithilfe von extra starken Klebestreifen, die sich auf der Rückseite der einzelnen Elemente befinden. Darüber hinaus umfasst der Lieferumfang auch Dübel und Schrauben für die Montage.

Wichtige Details:

  • 9 Kabelkanäle
  • Kanäle auf Wunsch mit Säge kürzbar
  • Mit Innen- und Aussenecken
  • Einfache Montage
  • Extra starke Klebestreifen auf der Rückseite
  • Dübel und Schrauben für die Anbringung im Lieferumfang enthalten
  • Länge: 390 mm (je Kabel)
  • In Farbauswahl bestellbar: schwarz oder weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl Stück:
9 vorgeschnittenen Kabelkanäle
Breite:
135 mm
Länge:
390 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 30,39*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,91*
€ 36,61*
9 Tage
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,81*
€ 45,08*
4 Tage
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 46,59*
€ 60,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.