Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer, 3 Fächer, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882253
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510900765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • hochwertiger Kunststoff, glasklar, zur Tisch- oder Wandmontage
  • formschöne, extra tiefe Griffmulde
  • Fülltiefe: 35 mm
  • idealer Neigungswinkel 15º
  • für DIN A4
  • Maße: B 232 x T 100 x H 318 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Prospektfächer:
transparent
Anbringung:
Wandmontage
Material Prospektfächer:
Kunststoff
Format:
Hochformat
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe Gestell:
transparent
Tiefe:
100 mm
Fachtiefe:
35 mm
Kombinierbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Farbe Rahmen:
transparent
Höhe:
318 mm
Gewicht:
0.57 kg
Breite:
232 mm
Fülltiefe:
35 mm
Material Prospektständer:
Kunststoff
Anzahl Fächer:
3 Stk
Typ:
Prospektständer
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter transparent din a4 3 fächer, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer, Prospektregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 26,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 30,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.