| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1014428-10 Herst.-Nr.: AS1442 WEISS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hubschreibtisch a-series AS1442 mit Memoryschalter (WEISS) 180x80cm (BxT), elektrisch höhenverstellbar, 60-125 cm Höhe, rechteckig, T-Fuß, weiß - Schreibtisch a-series AS1442 - die ergonomische und preisgünstige Lösung für Ihren Arbeitsplatz. Maße Tischplatte: 160 x 80 cm (BxT), Arbeitshöhe: 60-125 cm, elektrisch höhenverstellbar per Taster, Hubgeschwindigkeit ca. 20mm/Sekunde, Gestell: T-Fuß-Gestell weiß (RAL9010) aus Stahl Quadratrohr, belastbar bis: 100 kg. Ausführung: 2 Motoren in den Teleskop-Säulen integriert, Kollisionsschutz, traversenlos, 1 Schuko-Stecker, Höhenjustierung über 6 Sockelfüße um +/- 5mm, Rahmen unter der Tischplatte, optional mit Kabelwanne (Best.-Nr. 12580) und Computerhalterung (Best.-Nr. 12581) nachrüstbar. Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, höhenverstellbarer schreibtisch, Schreibtischgestell, Schreibtischgestelle, Tischgestell, Tischgestelle, höhenverstellbar, 60-125, Hubschreibtischgestell, 120x80, a-series Schreibtisch, Memoryschalter, elektrisch, t-Fuß, weiß |
| | |
| |