Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 1,2 x 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 1,2 x 50m
Luftpolsterfolie 1,2 x 50m
Artikel-Nr.:
     3636-12050
Hersteller:
     TAP
Herst.-Nr.:
     12050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Luftpolsterfolie 1,2 x 50m

transparentes Polyethylen - Zweilagige Luftpolsterfolien zum Verpacken, Versenden und Schützen empfindlicher Gegenstände. Länge: 50m, Breite; 120cm, Material: umweltfreundliches Polyethylen (100% recyclebar). Ausführung: widerstandsfähig, wärme- und kälteisolierend.
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Versandverpackung, Versandmaterial, Polstermaterial, Luftpolsterfolien, Noppenfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,21*
€ 70,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,23*
€ 69,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,74*
€ 66,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,21*
€ 63,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,81*
€ 60,46
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 46,72*
€ 55,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,16*
€ 48,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.