| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-204712 Herst.-Nr.: 2047-1200|S10081 EAN/GTIN: 4050646132692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktenschrank CP C 2000 Acurado 2047-1200 120x120x40cm (BxHxT), 2 Schiebetüren, 2 Fachböden, 3 Ordnerhöhen, hellgrau - Schiebetürenschränke/Beistellschränke 2047-1200 der Serie C 2000 Acurado von CP sind die ideale Lösung bei wenig Platz im Büro - ca. 30% weniger funktionaler Raumbedarf gegenüber einem vergleichbaren Flügeltürenschrank. Außenmaße: 1200x1200x400mm (BxHxT), Innenmaße: 1197x1055x328mm (BxHxT), Anzahl Böden: 2, Traglast je Boden: ca. 70 kg, Anzahl Ordnerhöhen: 3, Farbe Korpus/Türen: Lichtgrau (RAL 7035), Material: Stahl, Gewicht: ca. 57,5 kg. Ausführung: 2 Stahl-Schiebetüren mit Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, pro Tür je 1 ergonomischer Bügelgriff aus Metall, Einlegeböden höhenverstellbar (15mm Raster), Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, inkl. 25mm dicker Abdeckplatte (hellgrau) aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS). Quality-Office. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aufsatz-Schrank, Aufsatzschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Sideboard, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, c+p schiebetürenaufsatzschrank, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Materialschrank, Büroschrank, Schrank für Ordner, Archivschrank, Schrank mit Schiebetüren, Büro Sideboard, Aufbewahrungsschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 538,28* | € 628,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 541,61* | € 629,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 539,58* | € 653,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 565,35* | € 658,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 546,89* | € 660,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|