| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-332580 Herst.-Nr.: 332580 EAN/GTIN: 4000735331277 |
| | |
|
| | |
| Handtuchpapier Abfalleimer Satino by WEPA small 332580 23 Liter, Kunststoff, offener Deckel, weiß - Satino by Wepa Professional Abfalleimer small 332580 - der kleine Papierhandtuch-Schlucker für kleinere Waschräume mit niedriger Frequenz. Volumen: 23 Liter, Maße: 335 x 580 x 225 mm (B x H x T), Material: Kunststoff, Farbe: weiß. Ausführung: das schlichte Design eignet sich besonders als Sammelstelle für Papierhandtücher im Innenbereich, für Stand- und Wandmontage. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satino by WEPA Abfalleimer, 23 L, Abfalleimer, Abfallbox, Hygienemülleimer, Abfallsammler, Abfallbehälter, Hygienemüll, Abfallkorb |
| | |
| |