| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-468460 Herst.-Nr.: 5681756 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzanzug Tyvek 500 XPERT Größe XL mit Kapuze, Typ 5B/6B, blau, Karton 100 Stück - Tyvek Overall 500 Xpert mit Kapuze - mit ergonomischem Design für verbesserten Schutz gegen Partikel (Arbeitskleidung Typ 5) und Tröpfchen (Arbeitskleidung Typ 6) in Hochrisikobereichen. Größe: XL, Farbe: blau, Einsatzbereiche: chemische, pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge. Ausführung: antistatisch gemäß EN 1149, Norm Chemikalienschutz EN 13034 Typ 6, Norm Radioaktive Kontamination EN 1073-2, Norm Schutz gegen feste Partikel EN 13982-1 Typ 5, Norm Schutz gegen Infektionserreger EN 14126. Reßverschluss, mit Abdeckung, eingeklebter Gummizug an der Taille. Inhalt: Karton à 100 Stück. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall tychem, chemieschutz overall, chemieschutz-overall blau, Schutzanzug mit Kapuze, Schutzanzüge mit Kapuze, Arbeitsbekleidung Typ 5, Arbeitsbekleidung Typ 6, Overall mit Kapuze, Overalls mit Kapuze, Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung, Schutz vor Tröpfchen und Partikeln, Kimberly-Clark Professional Kleenguard A50, Schutzanzüge, Einweg-Schutzkleidung für Hochrisikobereiche, Einweg-Overall, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einweg-Schutzanzug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |