| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-572200 Herst.-Nr.: 5722-00|S10093 EAN/GTIN: 4050646132777 |
| |
|
| | |
| Aktenschrank CP C 2000 Acurado 5722-00 80x72x40cm (BxHxT), 2 Schiebetüren, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, hellgrau - Schiebetürenschränke/Beistellschränke 5722-00 der Serie C 2000 Acurado von CP sind die ideale Lösung bei wenig Platz im Büro - ca. 30% weniger funktionaler Raumbedarf gegenüber einem vergleichbaren Flügeltürenschrank. Außenmaße: 800x720x400mm (BxHxT), Innenmaße: 740x675x340mm (BxHxT), Anzahl Böden: 1, Traglast je Boden: ca. 70 kg, Anzahl Ordnerhöhen: 2, Farbe Korpus/Türen: Lichtgrau (RAL 7035), Material: Stahl, Gewicht: ca. 30 kg. Ausführung: 2 Stahl-Schiebetüren mit Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, pro Tür je 1 ergonomischer Bügelgriff aus Metall, Einlegeboden höhenverstellbar (15mm Raster), Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, inkl. 25mm dicker Abdeckplatte (hellgrau) aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS). Quality-Office. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsatz-Schrank, Aufsatzschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Sideboard, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, Theken-Schrank, Thekenschrank, aktenschrank stahl, schiebetürenschrank, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Materialschrank, Büroschrank, Schrank für Ordner, Archivschrank, Schrank mit Schiebetüren, Büro Sideboard, Aufbewahrungsschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 370,12* | € 445,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,52* | € 445,81* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,39* | € 461,15* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,36* | € 467,53* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,51* | € 699,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|