Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 6,2x12x0,5 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 6,2x12x0,5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 6,2x12x0,5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 6,2x12x0,5 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-102093022
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     102093022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: *) Abmessung entspricht nicht der Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
0.5 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Innendurchmesser:
6.2 mm
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.