Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 12,2x23x1,5 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 12,2x23x1,5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 12,2x23x1,5 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, ähnl. Tellerfeder, 12,2x23x1,5 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-102093130
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     102093130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: *) Abmessung entspricht nicht der Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
23 mm
Stärke:
1.5 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Innendurchmesser:
12.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0368*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.