Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 74361, Federring / Limesring, 20,5 mm, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 74361, Federring / Limesring, 20,5 mm, FST, blank
DIN 74361, Federring / Limesring, 20,5 mm, FST, blank
DIN 74361, Federring / Limesring, 20,5 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1074361205
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1074361205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 74361 C
Federring DIN 74361 C
Limesring DIN 74361 C
din 74361 c
Form C.Hinweise: (Maße gelten für den gespannten Zustand.)*) nicht genormte Abmessung.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
74361
Form:
C
Norm:
DIN 74361 C
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
20.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Federringe, Limesringe, DIN74361
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.