Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 48 mm, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 48 mm, FST, blank
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 48 mm, FST, blank
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 48 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10799348
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10799348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hinweise: Die Nenngröße bezieht sich auf die Wellendurchmesser.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7993
Form:
A
Norm:
DIN 7993 A
Nenngröße:
48 mm
Innendurchmesser:
45 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0846*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.