Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 75 mm, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 75 mm, FST, blank
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 75 mm, FST, blank
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 75 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10799375
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10799375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hinweise: Die Nenngröße bezieht sich auf die Wellendurchmesser.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7993
Form:
A
Norm:
DIN 7993 A
Nenngröße:
75 mm
Innendurchmesser:
71 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,16*
€ 63,2604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,81*
€ 61,6539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,09*
€ 58,4171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,30*
€ 57,477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,42*
€ 55,2398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,56*
€ 47,0764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.