Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 110 mm, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 110 mm, FST, blank
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 110 mm, FST, blank
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 110 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1079938110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1079938110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hinweise: Die Nenngröße bezieht sich auf die Wellendurchmesser.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7993
Form:
A
Norm:
DIN 7993 A
Nenngröße:
110 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
105.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5715*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,8215*
€ 0,97759
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,8015*
€ 0,95379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7715*
€ 0,91809
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7315*
€ 0,87049
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7115*
€ 0,84669
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,5715*
€ 0,68009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.