Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 14 mm, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 14 mm, FST, blank
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 14 mm, FST, blank
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 14 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-107993814
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     107993814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hinweise: Die Nenngröße bezieht sich auf die Wellendurchmesser.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7993
Form:
A
Norm:
DIN 7993 A
Nenngröße:
14 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
12.8 mm
Weitere Suchbegriffe: sprengring 7993 federstahl, din 7993, din7993 federstahl, DIN7993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0159*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.