Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 6 mm, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 6 mm, FST, blank
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 6 mm, FST, blank
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 6 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10799386
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10799386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hinweise: Die Nenngröße bezieht sich auf die Wellendurchmesser.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7993
Form:
A
Norm:
DIN 7993 A
Nenngröße:
6 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
5.1 mm
Weitere Suchbegriffe: sprengring 7993 federstahl, din 7993, din7993 federstahl, DIN7993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,0061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,40*
€ 25,466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,125*
€ 23,94875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,725*
€ 22,28275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.