Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 90 mm, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 90 mm, FST, blank
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 90 mm, FST, blank
DIN 7993, Runddraht-Sprengring Form A für Wellen, 90 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10799390
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10799390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hinweise: Die Nenngröße bezieht sich auf die Wellendurchmesser.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7993
Form:
A
Norm:
DIN 7993 A
Nenngröße:
90 mm
Innendurchmesser:
86 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 4,67245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.056,58*
€ 1.257,3302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.039,82*
€ 1.237,3858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 997,54*
€ 1.187,0726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 970,25*
€ 1.154,5975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 934,49*
€ 1.112,0431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.