Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 30x100, 5.6, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 30x100, 5.6, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 30x100, 5.6, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 30x100, 5.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-13093130100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13093130100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
5.6
Größe Kraftangriff:
SW 46
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,464*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,3464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,964*
€ 38,03716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,674*
€ 37,69206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,194*
€ 35,93086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,294*
€ 34,85986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,444*
€ 33,84836
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,464*
€ 27,92216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.