Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 30, 17 H, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 30, 17 H, blank
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 30, 17 H, blank
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 30, 17 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-14093630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14093630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h
din 936
Regelgewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 936
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
17 H
Größe Kraftangriff:
SW 46
Weitere Suchbegriffe: 6knt, 6kant, 6kt, Flachmutter, Regelgewinde, Halbe Mutter, Halbmutter, MU-6kt, DIN936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,9425*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,3725*
€ 18,29328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,2225*
€ 18,11478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,4625*
€ 17,21038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,9525*
€ 16,60348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,5725*
€ 16,15128
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,9425*
€ 13,02158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.