Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 30x250, 10.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 30x250, 10.9, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 30x250, 10.9, blank
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 30x250, 10.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15093130250
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15093130250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im MaschinenbereichFußnote: Achtung! Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
250 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 46
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,135*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,425*
€ 38,58575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,125*
€ 38,22875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,545*
€ 36,34855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,675*
€ 35,31325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,775*
€ 34,24225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,135*
€ 28,72065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.