Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 24x100, 010.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 24x100, 010.9, blank
ISO 10642, Senkschraube, M 24x100, 010.9, blank
ISO 10642, Senkschraube, M 24x100, 010.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-151064224100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     151064224100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2532*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3732*
€ 4,01411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1732*
€ 3,77611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0732*
€ 3,65711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9832*
€ 3,55001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8432*
€ 3,38341
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2532*
€ 2,68131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.