Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x8, ST, verzinkt, standard, 5 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x8, ST, verzinkt, standard, 5 µm
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x8, ST, verzinkt, standard, 5 µm
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x8, ST, verzinkt, standard, 5 µm
Artikel-Nr.:
     369-20750038
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20750038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Form CE, ISO 7045.Mit Pozidrive-Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7500
Form:
CE
Norm:
DIN 7500 CE
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
Z 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00588*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0084*
€ 0,01
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00802*
€ 0,00954
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00772*
€ 0,00919
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00741*
€ 0,00882
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00588*
€ 0,007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.