Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 33x2, 17 H, verzinkt, standar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 33x2, 17 H, verzinkt, standar
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 33x2, 17 H, verzinkt, standar
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 33x2, 17 H, verzinkt, standar
Artikel-Nr.:
     369-240936332
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     240936332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Feingewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 936
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
33 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
17 H
Größe Kraftangriff:
SW 50
Gewindesteigung:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, din 936, din 936 feingewinde, 6kt, 6knt, 6kant, Halbmutter, Feingewinde, Halbe Mutter, Flachmutter, MU-6kt, DIN936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,937*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,227*
€ 13,36013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,137*
€ 13,25303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,647*
€ 12,66993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,257*
€ 12,20583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,887*
€ 11,76553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,937*
€ 9,44503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.