Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 14x1,5, ST, verzi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 14x1,5, ST, verzi
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 14x1,5, ST, verzi
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 14x1,5, ST, verzi
Artikel-Nr.:
     369-2409801415
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2409801415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Form V ist einteilige Metallmutter.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Normnummer:
980
Form:
V
Norm:
DIN 980 V
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 22
Gewindesteigung:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0906*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.