| |
|
| Artikel-Nr.: 369-2409801615 Herst.-Nr.: 2409801615 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Form V ist einteilige Metallmutter.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Weitere Informationen: | | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Geometrische Abweichung: | Feingewinde | Normnummer: | 980 | Form: | V | Norm: | DIN 980 V | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Material: | Stahl | Durchmesser: | 16 mm | Beschichtung: | Zn5/An/T0 | Güte: | ST | Größe Kraftangriff: | SW 24 | Gewindesteigung: | 1.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 980 FG, DIN EN ISO 10513, ISO 10513, Sechskantmutter DIN EN ISO 10513, Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, din 980 m16x1,5, din 6925, din 6925 m16, DIN980, Ganzmetallmutter, Ganzmetallmuttern |
| | |
| |