Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 7991
>
Artikel
DIN 7991, Senkschraube, M 3x18, 08.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-247991318
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
247991318
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7991
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7991
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
18 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 2
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Senkschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642
,
Innensechskantschraube ISO 10642
,
Senkkopfschraube DIN 7991
,
Senkschraube DIN 7991
,
Senkschraube DIN EN ISO 10642
,
Senkschraube ISO 10642
,
iso 10642 m3x18
,
din 7991
,
iso 10642 m3
,
Senkschrauben
,
Innensechskantschrauben
,
Inbusschrauben
,
Imbusschrauben
,
DIN7991
,
hv schrauben
,
Senkkopfschrauben Innensechskant
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00845*
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01242*
€ 0,01478
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01186*
€ 0,01411
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01103*
€ 0,01313
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01047*
€ 0,01246
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00845*
€ 0,01006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen