Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 22, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 22, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 22, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 22, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/A
Artikel-Nr.:
     369-25098022
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25098022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Form V ist einteilige Metallmutter.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
980
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
V
Norm:
DIN 980 V
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
22 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8031*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0831*
€ 1,28889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0531*
€ 1,25319
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0031*
€ 1,19369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9731*
€ 1,15799
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9631*
€ 1,14609
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8031*
€ 0,95569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.