Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 24x2, 10, verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 24x2, 10, verzink
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 24x2, 10, verzink
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 24x2, 10, verzink
Artikel-Nr.:
     369-250980242
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     250980242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Form V ist einteilige Metallmutter.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Normnummer:
980
Form:
V
Norm:
DIN 980 V
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 36
Gewindesteigung:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8586*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1386*
€ 1,35493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1186*
€ 1,33113
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0586*
€ 1,25973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0386*
€ 1,23593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0186*
€ 1,21213
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8586*
€ 1,02173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.