Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 6x14, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 6x14, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 10642, Senkschraube, M 6x14, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 10642, Senkschraube, M 6x14, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2510642614
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2510642614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comEigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.