Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021, Scheibe , 26 mm, 100 HV, feuerverzinkt, tZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021, Scheibe , 26 mm, 100 HV, feuerverzinkt, tZn
DIN 9021, Scheibe , 26 mm, 100 HV, feuerverzinkt, tZn
DIN 9021, Scheibe , 26 mm, 100 HV, feuerverzinkt, tZn
Artikel-Nr.:
     369-25902126
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25902126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Außen-Ø ~ 3 x Schrauben-ØProduktklasse C - 100 HV.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7093-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
9021
Norm:
DIN 9021
Außendurchmesser:
72 mm
Stärke:
5 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
tZn
Güte:
100 HV
Innendurchmesser:
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,6968*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.