Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 16, 10, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 16, 10, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 16, 10, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 16, 10, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ
Artikel-Nr.:
     369-29098016
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     29098016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
980
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
V
Norm:
DIN 980 V
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925 m16, din 6925, din 980 verzinkt, Sechskantmuttern, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, MU-6kt, DIN980, ISO7042, ISO10513, selbstsichernd, hv mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1201*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.